Beli bushing baut di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)Deskripsi:Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 304
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Hitam dari Yoshinobu memiliki ukuran diameter dari 2-12 mm dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dlatribut:
- Drat Type: Full Drat
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut Soket L dari Yoshinobu ini biasanya digunakan oleh semua industri yang memakai mesin dan memakai sambungan baut, dan di semua industri manufakturatribut:
- Color: White
- Drat Type: Full Drat
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanized White
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Putih Full Drat dari Yoshinobu ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Stainlees Steel
- Drat Type: Full Drat
- DAIDO METAL DU Bushing A True Oilless Bearing with Extended DurabilityDeskripsi:DU BUSHING / MB DUDU-Bushings, A True oilless bearing with extended durabilityMaterial : RoHSSize : 3.0 x 3.0mm Up to 160.0 x 100.0mmPart Number : MB 0303 DU - MB 160100 DUUnit : Piece
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- TRUSCO Bushingatribut:
- Fluid Temperature (°C): -20 to 100
- Fluid Used: Water/air/oil
- Material: Brass (plated)
- Maximum Working Pressure (MPa): 3.5
- FCL Spare Part Bautatribut:
- Type: Bolt
- TEKIRO Air Impact Twin Hammer (Mesin Pembuka Baut)Deskripsi:Air impact wrench memiliki cara kerja seperti halnya mesin bor yakni dengan tekanan, namun tidak menggunakan listrik melainkan dengan bantuan angin dari kompressor yang disalurkan ke air impact tersebut. alat ini biasanya digunakan pada bengkel motor, mobil, servis elektronik dan lainnya. fungsi air impact wrench adalah untuk membantu pemasanganatribut:
- Hose size (mm): 10
- Mega Red Bushing A105 NPT 3/6M MEGatribut:
- Material: A105
- Class: 3000#
- SMT Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 (Baut L)atribut:
- Head: Hex
- Material: SUS304
- Type: Slotted
- Drat Type: Full drat
- monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw SS 304 Half Thread (Baut L)atribut:
- Drat Type: Half drat
- Material: SS 304
- Yoshinobu Socket Set Screw BlackDeskripsi:Baut Tanam L dari Yoshinobu ini memiliki ukuran diameter 4-10 mm untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Steel
- Color: Black
- ERGENE Anti Seize Moly Tread Coat CompoundDeskripsi:ERGENE ER.1000 Spray Anti Seize Molybdenum Compound US.Formulated. ERGENE ER.1000 Bahan dasar : Molybdenum Compound untuk mencegah kemacetan pada baut - baut yang disebabkan oleh tension yang tinggi & temperature yang panas. Sangat cocok dipakai untuk gasket, Baut, Bushing Sprocket, Rantai, dll.atribut:
- Size (kg): 1
- ERGENE Anti Seize Copper Tread Coat CompoundDeskripsi:ERGENE ER.3000 Anti Seize Copper Thread Coat Compound US.Formulated. Anti Seize bahan dasar Copper Compound untuk mencegah kemacetan pada baut - baut yang disebabkan oleh tension yang tinggi & temperature yang panas. Sangat cocok dipakai untuk gasket, Baut, bushing sprocket, rantai, dll.atribut:
- Size (g): 16000
- ERGENE Anti Seize Alumunium Tread Coat CompoundDeskripsi:ERGENE ER.2000 Anti Seize Aluminium Thread Coat Compound US.Formulated ERGENE ER.2000 Bahan dasar : Aluminium Compound untuk mencegah kemacetan pada baut - baut yang disebabkan oleh tension yang tinggi & temperature yang panas. Sangat cocok dipakai untuk Gasket, Baut, Bushing Sprocket, Rantai, dll.atribut:
- Size (g): 15000
- ERGENE Anti Seize Alumunium Tread Coat Compound SprayDeskripsi:Pembersih peralatan & sparepart. ERGENE ER.2000. Anti Seize Aluminium Thread Coat Compound. US.Formulated. ERGENE ER.2000 Bahan dasar : Aluminium Compound untuk mencegah kemacetan pada baut - baut yang disebabkan oleh tension yang tinggi & temperature yang panas. Sangat cocok dipakai untuk gasket, Baut, bushing sprocket, rantai.atribut:
- Size (ml): 500
Daftar Harga bushing baut Terbaru March 2026
| THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel) | Rp14.900 |
| Sherlock Baut Roofing | Rp8.900 |
| Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L) | Rp59.900 |
| Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L) | Rp209.900 |
| Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L) | Rp119.900 |
| DAIDO METAL DU Bushing A True Oilless Bearing with Extended Durability | Rp9.900 |
| monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack Kecil | Rp20.900 |
| TRUSCO Bushing | Rp26.900 |
| monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw L SS 304 Full Thread (Baut L) | Rp7.900 |
| FCL Spare Part Baut | Rp7.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/cgP104629448-1.jpg)

/6cP102036228-2.jpg)
/6jP102036235-5.jpg)
/6qP102036242-4.jpg)



/b1P103461397-5.jpg)

/6kP103683236-4.jpg)


/cfP102893447-3.jpg)
/asP103461388-5.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Kompon%20Minyak%20(untuk%20Molding)/ERGENE%20Anti%20Seize%20Moly%20Tread%20Coat%20Compound/crP104788459-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Kompon%20Minyak%20(untuk%20Molding)/ERGENE%20Anti%20Seize%20Copper%20Tread%20Coat%20Compound/bzP104788431-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Kompon%20Minyak%20(untuk%20Molding)/ERGENE%20Anti%20Seize%20Alumunium%20Tread%20Coat%20Compound/bhP104788413-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Kompon%20Minyak%20(untuk%20Molding)/ERGENE%20Anti%20Seize%20Alumunium%20Tread%20Coat%20Compound%20Spray/bqP104788422-2.jpg)